曜日別特売
ITV1050-04F1N3-X224 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-04 SMC 24280078

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-04

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし注文コード24280078品番ITV1050-04F1N3-X224
参考基準価格(税別)¥43,120販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様(X224) 高圧タイプ (SUP 1.2 Mpa OUT 1.0 MPa)接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)表示単位(3) barモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする