ITV1050-041CL5 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-041 SMC 24280193

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-041

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ブラケット(C) L形ブラケットケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m注文コード24280193品番ITV1050-041CL5
参考基準価格(税別)¥39,770販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)ねじの種類(-) Rc接続口径(1) 1/8ブラケット(C) L形ブラケットケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m表示単位(5) kPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする