曜日別特売
ITV2050-21F2BN-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-21 SMC 24288758

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット注文コード24288758品番ITV2050-21F2BN-X88
参考基準価格(税別)¥57,090販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなしねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V仕様(X88) 高速応答タイプ表示単位(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする