※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ/二次電池対応シリーズ 25A-LEJSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24296668 品番25A-LEJS40S6H-900-S5S1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥367,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
駆動方式ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする