タイプテーブルトップタイプ
ストローク(mm)(X軸)200/(Y軸)200
可搬運質量(X軸)(kg)20
可搬運質量(Y軸)(kg)10
最高速度(mm/s)(X軸)1〜800/(Y軸)1〜800
リード(mm)(X軸)24相当/(Y軸)24相当
位置決め精度(mm)±0.02
ブレーキなし
電源電圧(V)AC100
種別テーブル移動タイプ
標準I/OスロットPNP仕様
拡張I/Oスロット1DeviceNet接続ボード
拡張I/Oスロット2未使用
電源コード2m[先端プラグ]
駆動方式ボールネジ(Φ12mm 転造C10) タイミングベルトで1.5:1増速
積載荷重(kg)20
本体質量(kg)24
仕様2軸仕様