画像準備中

テーブルトップロボット 門型(テーブル移動)タイプ 3軸仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24309312 品番TTA-A3-I-20-20-10B-NP-CC-E-0-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥488,500
この商品は224種類から選べます 他の種類を見る
タイプテーブルトップタイプ ストローク(mm)(X軸)200/(Y軸)200/(Z軸)100 可搬運質量(X軸)(kg)20 可搬運質量(Z軸)(kg)6 最高速度(mm/s)(X軸)1〜800/(Y軸)1〜800/(Z軸)1〜400 リード(mm)(X軸)24相当/(Y軸)24相当/(Z軸)12 位置決め精度(mm)±0.02 ブレーキあり 電源電圧(V)AC100 種別テーブル移動タイプ 標準I/OスロットNPN仕様 拡張I/Oスロット1CC-Link接続ボード 拡張I/Oスロット2未使用 電源コード2m[先端プラグ] 駆動方式X軸、Y軸、Z軸ボールネジ(XY軸:Φ12mm、Z軸:Φ10mm 転造C10)、X軸、Y軸はタイミングベルトで1.5:1増速 積載荷重(kg)20 本体質量(kg)27 仕様3軸仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする