タイプテーブルトップタイプ
ストローク(mm)(X軸)200/(Y軸)200/(Z軸)100
可搬運質量(X軸)(kg)20
可搬運質量(Z軸)(kg)6
最高速度(mm/s)(X軸)1〜800/(Y軸)1〜800/(Z軸)1〜400
リード(mm)(X軸)24相当/(Y軸)24相当/(Z軸)12
位置決め精度(mm)±0.02
ブレーキあり
電源電圧(V)AC100
種別テーブル移動タイプ
標準I/OスロットNPN仕様
拡張I/Oスロット1DeviceNet接続ボード
拡張I/Oスロット2未使用
電源コード2m[先端プラグ]
駆動方式X軸、Y軸、Z軸ボールネジ(XY軸:Φ12mm、Z軸:Φ10mm 転造C10)、X軸、Y軸はタイミングベルトで1.5:1増速
積載荷重(kg)20
本体質量(kg)27
仕様3軸仕様