SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
M5BW
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
注文コード
24311454
品番
ML1C25G-200H-M5BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥143,250
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニット
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M5BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CADデータダウンロード