ML1C25G-300-M5B ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-〜) SMC 24311621

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 オートスイッチ種類M5B 注文コード24311621 品番ML1C25G-300-M5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥127,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど212種類から選べます 他の種類を見る

・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)300 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M5B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24311621 ML1C25G-300-M5B 24311594 ML1C25G-300-E73A ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-〜) SMC ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-〜) SMC 1個 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする