- カーチャージャー USB 2ポート モノタロウ 24312454 - カーチャージャー USB 2ポート モノタロウ 24312454 - カーチャージャー USB 2ポート モノタロウ 24312454

カーチャージャー USB 2ポート

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24312454 品番-
在庫数量:残り32点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別) アウトレット
¥799579
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。

入力電圧(V)DC12・DC24 シルバー 用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に 材質ABS、アルミ 寸法(mm)Φ26×70 定格電流(A)1A、2.4A 出力電圧(V)DC5 最大電流(A)2.4A
取扱説明書:(4.1MB)
注意
※本製品電装品を接続する前に、必ず接続する機器の使用電流をご確認ください。最大電流はすべてのポート合計になります。最大電流を超えた電装品の接続は火災や故障の原因になりますので絶対におやめください。
※ソケットは必ず奥まで確実に接続されていることを定期的に確認してください。接続が緩んでいると、接点不良などにより発熱・発煙等の原因となります。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※車種によっては車種によってはエンジン始動時瞬間的に規定以上の電流・電圧が供給される場合がありますので、エンジン始動時には本製品のカープラグをシガーライターソケットから外してください。
※電圧・電流は接続機器の種類や状況により異なります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:617

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24312454
2024-08-05
用途:
車載 自分用
その他業種

自家用車に使用してます。主に携帯の充電です。問題なく使用できます。

対象商品:
24312454
2024-05-07
用途:
会社の車両にすべて付けてます。
株式会社胡リスタル 様 (製造業)

値段も安く、会社の車両にすべて付けてます。大変便利です。

対象商品:
24312454
2023-09-22
用途:
電装品ほ接続
運輸・通信業

今のところ通常通り使えてます。
使い勝手も良好です。

対象商品:
24312454
2022-12-21
用途:
バイク用
ピデスアート 様 (製造業)

バイク用に購入しました。
フィット感も良く使いやすそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
24312454
2022-12-11
用途:
2ポートってこの値段ではないです
卸売・小売業

シンプルな2ポート貴重です、カーショプで探し回る時間が惜しいです

対象商品:
24312454
2022-10-01
用途:
車で
サービス業

スマホの充電は、普通に出来ました。普通が一番ですね。

対象商品:
24312454
2021-11-15
用途:
軽トラに装着
寿丸合同会社 様

最近長距離移動があり、携帯の充電が切れたことがきっかけで装着することにしました。使用は問題なく、値段から考えても十分満足のいく商品です。

対象商品:
24312454
2021-04-07
用途:
トラックの回送
その他業種

行きは乗用車、帰りはトラックの回送なので12v24v共用は助かる。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする