自動ドアのすきまに使用しました。いい感じの毛足です。納期も早く、よかったです。
使用方法が簡単で満足。もう少し毛足が長ければ良いかなと思います。今の時点で満足が高いですが、これから雨風が強い日などの効果を期待。耐久性が高ければ次回も購入したい。
摩擦抵抗も少なく動きも悪くならない。
母材はゴムの様なしなやかさがあるので 巻き癖で剥がれるようなことも無い 他社製品で910mm 決め打ちでなく 3000mmの長さが有るので 無駄がない。
おかげで 引き違い戸(幅1000mm x2)と引き戸(900mm)の両方に設置することが出来た。
引き戸や引き違い戸はドアと違って狭い部屋でも邪魔になりにくい効果があり、日本家屋では好んで使われるがアルミサッシでもない限り隙間だらけの構造。
この冬は燃料費高騰と言う事もあり、対策を取った。
障子同士間の隙間や戸当たり部分は 植毛型テープを貼り着けて気密性向上としたが、レールに面した下部の隙間はどうした物かと思った所に今回の植毛型テープを貼り着けて気密性向上が図ることが出来た。
とても ブラシ部分の 密度が高く しかも 程よく柔らかいので 玄関開閉に違和感ないです。張り付けも 手直しできますので 少し曲がった。などの時 直後ならば 貼り直し可能でした。貼り直しても 1週間たった今現在 剥がれてないので 問題ないと 思います。ハサミで 好みの長さにカットできますし、砂埃の侵入も 大分 軽くなりました!
ブラシがきめ細かく付けられていたので、すきま風が入らなくなり満足です。ただ粘着テープが細かったのでライフがどの程度か様子見かな
もう少し毛足の長いものが有ればベストです。スキマもいろいろある為
バリエーションあると助かります。