SB200GY すき間ブラシシール 槌屋 24324177 SB200GY すき間ブラシシール 槌屋 24324177 SB200GY すき間ブラシシール 槌屋 24324177 SB200GY すき間ブラシシール 槌屋 24324177 SB200GY すき間ブラシシール 槌屋 24324177

すき間ブラシシール

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24324177 品番 SB200GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。

シルバー 用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー 幅(mm)10 テープ長さ(m)3 毛丈(mm)10 主な用途隙間用 ブラシ長(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性、弾力性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:583

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

自動ドアのすきまに使用しました。いい感じの毛足です。納期も早く、よかったです。

対象商品:
24324168
2024-04-09
用途:
会社事務所の玄関ドアの隙間塞ぎに
建設業・工事業

使用方法が簡単で満足。もう少し毛足が長ければ良いかなと思います。今の時点で満足が高いですが、これから雨風が強い日などの効果を期待。耐久性が高ければ次回も購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
24324168
2023-02-05
用途:
引き戸 引き違い戸の隙間風防止
個人のお客様

摩擦抵抗も少なく動きも悪くならない。
母材はゴムの様なしなやかさがあるので 巻き癖で剥がれるようなことも無い 他社製品で910mm 決め打ちでなく 3000mmの長さが有るので 無駄がない。
おかげで 引き違い戸(幅1000mm x2)と引き戸(900mm)の両方に設置することが出来た。

引き戸や引き違い戸はドアと違って狭い部屋でも邪魔になりにくい効果があり、日本家屋では好んで使われるがアルミサッシでもない限り隙間だらけの構造。
この冬は燃料費高騰と言う事もあり、対策を取った。

障子同士間の隙間や戸当たり部分は 植毛型テープを貼り着けて気密性向上としたが、レールに面した下部の隙間はどうした物かと思った所に今回の植毛型テープを貼り着けて気密性向上が図ることが出来た。

対象商品:
24324168
2021-03-13
用途:
玄関砂埃 侵入防止
建設業・工事業

とても ブラシ部分の 密度が高く しかも 程よく柔らかいので 玄関開閉に違和感ないです。張り付けも 手直しできますので 少し曲がった。などの時 直後ならば 貼り直し可能でした。貼り直しても 1週間たった今現在 剥がれてないので 問題ないと 思います。ハサミで 好みの長さにカットできますし、砂埃の侵入も 大分 軽くなりました!

対象商品:
24324168
2021-02-08
用途:
ドアの隙間
不動産業

裏にテープがついていて貼りやすかったです
毛も長めのため、きちんと隙間がふさがれて良いと思いました

対象商品:
24324177
2020-12-17
用途:
玄関扉のスキマ風対策
製造業

ブラシがきめ細かく付けられていたので、すきま風が入らなくなり満足です。ただ粘着テープが細かったのでライフがどの程度か様子見かな

対象商品:
24324177
2020-06-11
用途:
間仕切りの床側スキマ埋め

もう少し毛足の長いものが有ればベストです。スキマもいろいろある為
バリエーションあると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
24324177
2020-05-18
用途:
自動ドァの補修

自動ドァのガラスの隙間からの虫の侵入が少なくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする