防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24324965 品番UK-OFF120-ST
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
寸法A(mm)28.5 寸法B(mm)12 寸法C(mm)15.5 寸法D(mm)10 寸法E(mm)6 寸法F(mm)120 寸法t(mm)0.3 材質(本体)鋼製 仕様(使用ダンパー)バタフライ式 適合本体UK-GSZV150SFD-HL RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-06
用途:
賃貸退去時修繕として
不動産業

入居者が勝手に外していたりするので、必ず退去時には確認して取り付けしてます。閉めたままだと室内換気不良でカビや臭いが発生してしまうので。こちらでは適切価格で購入出来るので大変助かっています。

対象商品:
24324965
2021-08-17
用途:
家を新築時、予備用に購入
その他業種

工務店からの購入より安価なので購入しました。未だ火事に遭遇していないので未使用。

対象商品:
24324965
2018-07-26
用途:
換気ダクトの清掃時
電気・ガス・熱供給・水道業

どこでも売ってる物ではないので、買えて良かったです。清掃時にヒューズが切れてたりする時用に常備していたいので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする