※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NR256S カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325078 NR256S カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325078 NR256S カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325078 NR256S カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325078

カワエース NR形

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24325078 品番 NR256S
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。

仕様
セラミックヒーター付
全閉モータ付
吐出口径(Φmm)25 吸入/吐出口径(mm)25/25 吸込口径(Φmm)25 出力(kW)0.25 モーター出力(W)250 電源(V)単相100 周波数(Hz)60 全揚程(m)(浅井戸)12、(受水槽)18 吸込全揚程(m)-8 吐出量(L/min)/全揚程(m)37/12 吐出量(L/min)(浅井戸)27、(受水槽)28 用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 トラスコ品番826-5387 材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L)(アキュムレーター)1 制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内形 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0〜40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸上高さ(m)8(27L/min時)/1(28L/min時) 押上高さ(m)(浅井戸)12、(受水槽)18 始動圧力(MPa[kgf/cm2])(浅井戸)0.14[1.4]/(受水槽)0.20[2.0] 停止圧力(MPa[kgf/cm2])(浅井戸)0.20[2.0]/(受水槽)0.27[2.7] 同期回転速度(min-1[r.p.m])(モータ)3600 吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
井戸水の汲み上げ
ウエダ建装 様

音も静か、汲み上げもスムーズに大変良いです。デザインも小型で良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
24325035
2023-08-02
用途:
庭の散水用
製造業

以前に設置していた機種の後継種でったので十分満足しています。

対象商品:
24325114
2020-09-06
用途:
性能
ビット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

さすがの川本ですね!
9水揚げで4mまで送水できます。
ステンレスなので塩害も問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
24325053
2020-04-09
用途:
農機具の洗浄、種子浸漬
農・林・水産業

ステンレス部分が良い、スパナが入れ易く圧力スイッチの反応が速い。
電源コードをもう少し長くして欲しい。

対象商品:
24325078
2016-12-14
用途:
井戸のくみ上げ
株式会社 ドクターズファーマシー 様 (卸売・小売業)

素人なので、呼び水が必要であることが判らなかった。「始動時は呼び水が必要」とシールが貼ってあればなおよかった。
本体に吸い込みの矢印があるが、吸い込みと吐出しをシールで明記してくれればなおよい。
プロが施工する場合は必要はないと思うが、、、

2人が参考にしています
対象商品:
24325087
2016-10-17
用途:
浅井戸に使用
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

納品が速くて、大変助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする