カートン
カートンの 光学測定器
カートンの 光学測定器その他関連用品
PXHD30UTH HDカメラ(200万画素)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24325315
品番
XR9018
参考基準価格(税別)
¥160,650
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
マクロズーム映像システム
観る・撮る・範囲計測をこなす撮影装置。
マクロズーム 200万画素USBカメラシステム
マクロズーム IMZ-FA
形状
(マウント)C/CS
出力
DVI(デジタル)/DVI-D/miniUSB(USB2.0)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×50×90
インターフェース
USB2.0準拠
撮像素子
1/2.8インチ CMOSカラーセンサー
画素数
200万画素、1920×1080