CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
2989.JP+グラスワイパーN38EX3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24325753
品番
GL708-238N-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
窓ガラスにこれ1本。
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
幅(mm)
約380
用途
窓ガラス用水切り
材質
グリップ:PE・PP(抗菌加工)、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール(PP被覆・抗菌加工)、ヘッド:ポリカーボネート、スポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム
全長(mm)
約1175〜2670
質量(g)
625
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650