画像準備中

AR/OHクーラントコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握範囲(mm)9.0〜9.5 寸法D2(mm)25 注文コード24331003 品番AR25OH-9.5AA
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は把握範囲・寸法D2など242種類から選べます 他の種類を見る
把握範囲(mm)9.0〜9.5 寸法L(mm)35 寸法L1(mm)11.5 寸法D2(mm)25 適合ホルダECH16OH 寸法D3(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする