画像準備中

AR/OHクーラントコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握範囲(mm)11.0〜11.5 寸法D2(mm)32 注文コード24331082 品番AR32OH-11.5AA
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は把握範囲・寸法D2など242種類から選べます 他の種類を見る
把握範囲(mm)11.0〜11.5 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)12.5 寸法D2(mm)32 適合ホルダECH20OH 寸法D3(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする