画像準備中

ARコレット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握範囲(mm)2.0〜2.5 寸法D2(mm)16 注文コード24332753 品番AR16-2.5
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は把握範囲・寸法D2など315種類から選べます 他の種類を見る
寸法D2(mm)16 寸法D3(mm)17 寸法L(mm)27 寸法L1(mm)10 把握範囲(mm)2.0〜2.5 適合ホルダECH10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24335246
2022-09-01
用途:
Φ0.5以下のかこうのチャッキングに使用。
森鋲螺製作所 様

注射針の加工で掴むのですがΦ0.31でも良く芯が出ています。
素晴らしい精度だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする