ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレット
ALPS TOOL(アルプスツール)の スプリングコレット
ARコレット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握範囲(mm)
14.0〜16.0
寸法D2(mm)
50
注文コード
24335097
品番
AR50-16.0
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
把握範囲・寸法D2
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
50
寸法D3(mm)
52
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
22.5
把握範囲(mm)
14.0〜16.0
適合ホルダ
ECH34