画像準備中

NAナット・高速用ナット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)11.5 寸法H(mm)17 型番(レゴフィックス)Hi-Q/ER11、(シャブリン)61-11773 注文コード24335474 品番NA11S
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は寸法L・寸法H・型番など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)11.5 寸法H(mm)17 寸法D(mm)19 型番(レゴフィックス)Hi-Q/ER11、(シャブリン)61-11773 適合ホルダECH7 適合コレットAR11-D1 適合スパナSP-17A 形状図番2 寸法MM14×0.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24335465
2022-08-31
用途:
0.5mmの線材の加工時に仕様。
森鋲螺製作所 様

良く芯も出ているしいのですが、コレットの端からナットの端までが離れている。
出来ればコレットの端面と面一にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする