曜日別特売
LEFB40UNUS-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNUS SMC 24336263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNUS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300注文コード24336263品番LEFB40UNUS-300
参考基準価格(税別)¥100,490販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
ストローク(mm)300駆動方式ベルトモータ種類(NU) 取付形状Uサイズ40モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする