ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
芯高調整コレットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24336777
品番
SBH20-ECH7M-70
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
0.5-7
寸法D2(mm)
20
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
108
寸法L2(mm)
38
寸法L3(mm)
55(max)
寸法S1(mm)
25
寸法S2(mm)
29
ナット
NA11M
寸法C1(mm)
16
適合コレット
AR11-D1
適合スパナ
H3