YFA-200(D) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 24339175

YFA-200(D) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 24339175 YFA-200(D) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 24339175 YFA-200(D) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 24339175 YFA-200(D) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 24339175

フードプロセッサー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24339175 品番YFA-200(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

少量をまぜるのに便利なコンパクトモデル。
きざむ、まぜる、ラクラク調理!
容器を本体に確実に取り付けないとスイッチが入らない安全装置。

容量(mL)350 容量(g)最大調理容量:200 用途ミニチョッパー、フードカッター、みじん切り用調理機器として。 オレンジ 電源(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×105×130 消費電力(W)60 コード長さ(m)約1.2 本体質量(kg)0.8 定格時間(分)3(3分使用ごとに20分以上休止)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24339175
2019-08-20
用途:
毎食のチョップドサラダ作りに使用く
金融・保険業

高齢の父のために、毎食チョップドサラダを作っています。この機種を愛用してて、もう何台目かの購入になります。
簡単な操作性、適度な容量、シンプルなデザインが気に入っててヘビロテしています。

対象商品:
24339175
2019-04-23
用途:
食品のみじん切り時
その他業種

機械的だけに、切り刻みが一律に出来ない。手動のような切り刻みが出来まいものか?回転スピードが変更できれば良いのになー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする