LFBK-2SEF-L フリクションボールノック ビズ パイロット 24340724

フリクションボールノック ビズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24340724 品番LFBK-2SEF-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

「フリクションボールノックビズ」はビジネスシーンで活躍する「フリクションボールノック」の上級モデル。ボディにはメタル素材を使用し、スーツのポケットにもよく馴染みます。
ペン先は細かい箇所への筆記に最適な極細タイプの0.5mm。細かく書けてきれいに消去できるため、商談資料への書き込み・修正、手帳でのスケジュール管理・変更に最適です。
ボディカラーは全6色。ペン本体の最大径は、スーツのポケットにフィットするスマートな11.2mmです。
温度変化によりインキを無色にするフリクションインキを搭載。ボディ後部の消去用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱でインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。消しゴムで消去した時のように消しカスが出ず、消し残りもほとんどありません。
更に詳しい説明はこちらをご覧ください。

インク色ブルー 方式ノック式(クリップスライドノック式) 商品タイプ本体 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 全長(mm)142 シリーズフリクション 最大径(Φmm)11.2 先端ボール径(mm)0.5 インクフリクションインキ 入数1本 線の太さ極細
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24340758
2019-08-16
用途:
高級な感じ
建設業・工事業

カバンに入れて持ち歩く用に買いました。信書には使えませんが、出先で少しメモ書きする時などに使ってます。グリップが付いてないので長文を書く時は疲れるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする