耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI]

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)19 注文コード24342307 品番TSI-19-5
参考基準価格(税別)¥27,455 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内径など125種類から選べます 他の種類を見る

【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30〜150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9〜50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

内径(Φmm)19 外径(Φmm)28 長さ(m)5 乳白/グリーンライン入り 使用圧力(MPa)[23℃]0〜1.0、[70℃]0〜0.8 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)-30〜150 内径×外径(Φmm)19×28 最小曲げ半径(mm)180 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170〜199)適合、FDA(FDA DMF TypeU No.25486)登録品、USP ClassY適合、RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、食品対応
注意
※医療用途には使用しないでください。また、100℃を超える高温水や70℃以上の動・植物油には絶対に使用しないでください。
※スチーム洗浄する場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。また、シリコーンゴムはガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合はご注意下さい。

商品説明動画

トヨシリコーンホース 透明性動画
この動画は、3人が参考にしています。
2分でわかる!トヨシリコーンホースシリーズ 耐圧安全性
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:257
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
欧州車旧車の部品に使用 自己責任で使用
大健 様

欧州車旧車のウオーターポンプとヒーターパイプを繋ぐパイプ部分に使用しました。前回8年ほど前より現在まで使用しました。耐久性は高いです。8年前にもこの部品が欠品で今回も欠品のため、再使用です。耐熱性が高く水漏れ等のトラブルは一切ありませんでした。

2025-09-17
用途:
液移送用途

若干の溶剤を含む水溶液を移送。耐性がある。取り回し次第で回避できそうですが、少々柔らかめなので潰れやすいかな。

2024-10-18
用途:
洗面台の混合栓の給湯側可撓管(ホース)の取り換え
個人のお客様

食品用耐圧ホースという事で 省スペースなカシメ型ホースクランプ(ステップレスイヤークランプ) との組み合わせで 6万円以上かかる洗面台入れ替えが 工具代を入れても1/10以下の費用で修理ができた。

1人が参考にしています
対象商品:
24342255
2023-12-22
用途:
家庭用 温水器ホース交換

約10年ほど昔、水道金物屋で購入した ぶ厚いゴムホースが加水分解で内壁が溶けて薄くなり破れた。
水に溶けない耐熱耐圧ホースはないかと探したら このシリコンホースを見つけた。
ブレード入りのエアホースや散水ホースは切断接続箇所で補強材糸が抜けて膨らむが、このホースはアミ状に編んであり耐圧寿命も長そう。
サイズもバッチリだった。これで駄目ならフレキパイプ化か

対象商品:
24342072
2023-08-26
用途:
耐熱には良いです

通常の工業用ホースで圧は低いのですが熱でパンクしたので試しに購入してみました。
外径は太く成りましたが柔らかいので取り回しは楽です。
今の所パンクしていないので安心しています。

2人が参考にしています
対象商品:
24342282
2023-11-03
用途:
厨房内で使用
福わうち 様 (卸売・小売業)

蒸気を通す為の用途で使用してます。
耐熱性あるので問題なく使えて良かったですがもう少し安ければ嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24342298
2023-04-06
用途:
充填時
製造業

今まで使っていたものが劣化してしまったということで注文しました。問題なく使用できているようです。食品衛生法適合で安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
24342185
2022-11-30
用途:
ドレッシング充填
カブシキガイシャ トスデリカ 様 (製造業)

衛生的で使いやすいです。切り方が悪いと断面に繊維が残るのが少し気になりますが問題ない範囲です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする