SK8S-70 サンキン物置 SK8シリーズ サンキン 24344267

※サンプル画像 (色:ギングロ)

SK8S-70 サンキン物置 SK8シリーズ サンキン 24344267 SK8S-70 サンキン物置 SK8シリーズ サンキン 24344267

サンキン物置 SK8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24344267 品番SK8S-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カラー鋼板を使用しているので、サビに強く耐久性があります。風雨にさらされる屋外で長く安心してご使用いただけます。
開口部がとても広く、間口の約2/3が開きます。荷物の出し入れが楽にできます。
吊り戸設計を採用しているので、砂やホコリによるレールの目詰まりや凍結などで動きが鈍くなることを軽減。連動方式で開閉がとてもスムーズです。
鍵が無くても簡単に仮ロックが出来る、仮ロック機構を採用。荷物を持っていても、片手で簡単に操作できます。

シリーズSK8シリーズ 扉形式引き戸 質量(kg)約129 高さ(mm)1940 タイプ積雪地型 奥行(mm)1800 間口(mm)1200 耐荷重(床)300kgf/m2、(屋根)300kgf/m2、(床)200kgf/m2 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)(室内)1065×1715×1725、(屋根)1345×1896×1940、(土台)1200×1800×1940 標準装備品アンカープレート 床面積(m2)2.16(約0.65坪) 色(扉)ストロングブルー(SB) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1010×1710 耐積雪強度(cm)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※棚板、棚柱は別売りになります。転倒防止工事別途。基礎ブロック別途(11個必要)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする