DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 自動車用研磨
DNT(大日本塗料)の コンパウンド
Auto COSMA コンパウンド (極細目)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400g)
注文コード
24345028
品番
10K86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポリッシャー用コンパウンド。ペーパー傷や酸化被膜除去に最適。
目の粗さ
極細目
種類
艶出し剤
研磨力(ペーパー相当番手)
#2000
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光の下や、熱くなったままの塗面では磨かないでください。
※溶液を塗装面に出したまま放置しないでください。
※塗膜が完全に硬化してから磨いてください。