DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 自動車用研磨
DNT(大日本塗料)の コンパウンド
Auto COSMA コンパウンド (超微粒子)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400g)
注文コード
24345037
品番
10K96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポリッシャー用コンパウンド。輝きを作りながら手早く微細なスクラッチ傷を取り除く。
目の粗さ
超極細目
種類
艶出し剤
研磨力(ペーパー相当番手)
#3000(超微粒子)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光の下や、熱くなったままの塗面では磨かないでください。
※溶液を塗装面に出したまま放置しないでください。
※塗膜が完全に硬化してから磨いてください。