※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

(137件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 24347024 品番 M8×50
販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)50 材質ステンレス(SUS XM7) 十字穴番号#3 寸法M8×50 ねじピッチ(mm)1.25 トラス頭径(Φmm)17.8 頭部形状トラス 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×50 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 137
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
工場作業
有限会社オートガレージ須合 様

商品早く入荷して助かりました材質よく満足
また注文したいと思います。

2024-12-17
用途:
ゴムマット固定

雪国の為階段にゴムマットを固定していて、固定はアンカーを打ってボルトで固定していました。しかし雪が降り、スコップ等で雪、氷を除去するときに、ボルトの頭がスコップ等にぶつかり、スコップが破損、自分の腕も破損?痛くなり、ボルトをこのネジに交換したら、出っ張りがなくなり、これまでのストレスがなくなりました。ありがとうございました

1人が参考にしています
2024-12-17
用途:
製品の締付け
TES 様

外観、精度とも問題なく正常に使用できました。
SUSにしては安かったかも知れません。

2024-12-17
用途:
自作品のねじ止め(アンテナ製作)
電気・ガス・熱供給・水道業

適量のまとめた数量があるので使い勝手が良い。トラス以外の普通のねじ頭が多い中で、このトラス頭が使いやすい箇所もあり重宝する

対象商品:
05509585
2024-03-13
用途:
各種機器や部品の取り付け
建設業・工事業

かなり以前より数種類を使用しています。初期はネジ品質にバラツキがありましたが今は全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
05509551
2023-10-01
用途:
DCクロム部品接続時

パイプ接続のDCクロムには回転止めのビスが付いているが、屋外では鉄錆が出るし、六角レンチは面倒なのでステンレスネジを使う事にした。クロムとステンは同色なので見た目は悪くない。

3人が参考にしています
対象商品:
05509691
2023-08-23
用途:
アスクルパイプ椅子の背のビスが無くなりやすいので、困っていたが、サイズなどをきちんと調べて購入
株式会社オールスタッフ 様 (その他業種)

ジャストサイズでした
小さいので、サイズの見方が分かりにくかったですが、ネットで調べて、サイズを選びました

1人が参考にしています
対象商品:
05509847
2024-06-15
用途:
一般整備

安価で助かります。
まだ、耐久性とかは解りませんが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3709:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする