※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 SD0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 24351443 品番 SD0.71
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
溝長(mm)11 全長(mm)34 シャンク径(Φmm)0.71 材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする