※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
全長(mm)
137
シャンク径(Φmm)
10.55
注文コード
24352843
品番
SD10.55
参考基準価格(税別)
¥21,085
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・シャンク径・内容量
など
322
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
100
全長(mm)
137
シャンク径(Φmm)
10.55
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク