※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 SD1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)152 シャンク径(Φmm)12.45 注文コード24353227 品番SD12.45
参考基準価格(税別)¥27,090 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は全長・シャンク径・内容量など322種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)114 全長(mm)152 シャンク径(Φmm)12.45 材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする