※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 SD1

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)152 シャンク径(Φmm)12.65 注文コード24353263 品番SD12.65
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,960 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は全長・シャンク径・内容量など322種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)114 全長(mm)152 シャンク径(Φmm)12.65 材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする