※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 SD2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 24353988 品番 SD2.64
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ドリル径(Φmm)2.64 溝長(mm)37 全長(mm)64 シャンク径(Φmm)2.64 材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする