※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の 鉄工用
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイス鉄工用ドリル
ドリル HS S柄 SD2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24354198
品番
SD2.85
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.85
溝長(mm)
42
全長(mm)
71
シャンク径(Φmm)
2.85
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク