※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24355293
品番
SD3.95
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
溝長(mm)
54
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
3.95
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク