※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24356246
品番
SD4.9
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.9
溝長(mm)
62
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
4.9
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク