※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.7
全長(mm)
250
注文コード
24357628
品番
LSD10.7X250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,608
この商品は
ドリル径・全長
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.7
溝長(mm)
120
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
10.7
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク