曜日別特売
QLX-SQ-2 ベージュ 防災用耐熱型 差込コネクタ ニチフ 24360656

防災用耐熱型 差込コネクタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
差込み線数(本)2
内容量1箱(50個)注文コード24360656品番QLX-SQ-2 ベージュ
参考基準価格(税別)¥2,116販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。

種類差込形電線コネクタ特性耐熱差込み線数(本)2定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(本体)液晶ポリマ材質(コンタクト)銅合金トラスコ品番831-4486電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)15×8.2×5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24360665
2025-03-28
用途: 商品取り付け時
ハイテック通信

施工が簡単で作業効率が上がりました。5個口等あれば、更に使い勝手が良くなり、ありがたいです。

対象商品 : 24360656
2021-09-13
用途: 自動火災報知設備のベルの結線の時に使用します。
建設業・工事業

コネクターに差し込むだけで結線出来るので、簡単便利です。

対象商品 : 24360656
2021-03-18
用途: 配線工事
テクノ・テクノス株式会社建設業・工事業

圧着工具を使用せずに配線工事が可能なので、作業効率があがります。

対象商品 : 24360665
2017-02-02
用途: 電機工事の接続時、
テクノ設備

今までの圧着で接続していた時よりかなり時間の短縮ができ作業量が増えました、全体の工事時間の短縮に役に立っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする