ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 集合住宅用ポスト
HSK コンポス ポスト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24360717
品番
CP-200
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
深型集合ポスト 2戸一体型省スペースタイプ
投函タイプ
前入れ前出し
仕様
前取出し、薄型タイプ
材質
本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.6〜1.2t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.2t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品
質量(kg)
3.2
寸法
本体:(W)220×(D)300×(H)240mm、プレートカバー:(W)130×(H)20mm、名札実寸法:(W)123×(H)17×(T)1mm、投入口:30×217mm
注意
※屋内向け製品ですので、屋外での使用時は雨水が浸入することがあります。
※差し入れ口にフタは付いていません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません