ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
HSK コパークポスト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24360762
品番
510
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
単板構造、ワイド設計の戸建ポストです。
材質
本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.5t/合成ゴム(CR)ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック
投函タイプ
前入れ前出し
仕様
前取出し、埋め込みタイプ/スタンドタイプ
質量(kg)
6.5
寸法
本体:(W)390×(D)300×(H)190mm、投入口:35×387mm
注意
※専用スタンド別売り
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません