ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 郵便差入口・新聞受け
HSK コパークポスト口
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24360805
品番
560-1
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開口350ワイド設計で、角形2号封筒も楽々投函できます。
材質
本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上、フラップ:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
寸法
本体:(W)410×(H)115mm、投入口:60×350mm
質量(kg)
3
仕様
後取出し
注意
※ポスト口(560系)と内掛(570)の組合せでご使用ください。
※ポストのフラップ部分はバネを使用しておりません。
※ポストは防水型ではございませんので、雨水が浸入することがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません