560-3B HSK コパークポスト口 ハッピー金属 24360832

HSK コパークポスト口

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24360832 品番560-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

開口350ワイド設計で、角形2号封筒も楽々投函できます。

仕様後取出し 材質本体:ステンレス(SUS304)ブラック塗装仕上、フラップ:ステンレス(SUS304)ブラック塗装仕上 質量(kg)3 寸法本体:(W)400×(H)125mm、投入口:60×350mm
注意
※ポスト口(560系)と内掛(570)の組合せでご使用ください。
※ポストのフラップ部分はバネを使用しておりません。
※ポストは防水型ではございませんので、雨水が浸入することがあります。
※粘着性の強いテープを貼りますと、テープをはがす際、塗装がはがれる恐れがあります。塗装面にテープ類は貼らないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする