ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
HSK ファミール ポスト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24360902
品番
605
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
投函タイプ
前入れ後出し
材質(本体)
SU304(ステンレス鋼材)
仕様
前入れ後取出し、埋込タイプ/スタンドタイプ(No645、No646)
シリーズ
ファミールシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×245×190
仕上
ヘアーライン
注意
※専用スタンド別売り