HSK ファミール ポスト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24361478 品番676-C
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポストぐち(差入口)・受箱一体型タイプ。

シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し 仕様前入れ後取出し、ポストぐち一体タイプ、ディンプル錠、扉ストッパー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×437×390 仕上ポストぐち:ヘアーライン、本体:ヘアーライン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする