ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
HSK ファミール ポスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24361645
品番
687-C
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ前出し
付属品
カールプラグ、取付ネジ
仕様
前入れ前取出し、外掛タイプ/スタンドタイプ(No642、No648)、ディンプル錠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×300×590
仕上
ヘアーライン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません