MSLS-1B マジカルアートラインシート ハセプロ 24363106 MSLS-1B マジカルアートラインシート ハセプロ 24363106

マジカルアートラインシート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24363106 品番 MSLS-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

自動車メーカー純正にも正式採用されている 『マジカルアートシート』をライン状に加工した ”カーボン柄のラインシート” になります。
車体のエッジ部分やアクセントを付けたいところに貼り付けてシャープな印象にイメージアップ!

用途マジカルアートラインシート 幅(mm)10 ブルー 長さ(m)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24363097
2018-04-24
用途:
ドレスアップ
その他業種

フロントグリルのドレスアップ用に購入。厚さ、硬さなどちょうどよい感じです。ほぼ直線なので、横着して温めずに貼り付けましたが、少し温めて、柔らかくすると、フィット感は抜群になるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする