設置用枠

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24368304 品番AD-KZ038E-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

現地組み立て方式

付属品露出型コンセント 対応製品Vシリーズ/TSシリーズ/KZ-F33XST/DLシリーズ/F32シリーズ タイプ30A用/幅60cm用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×315(※バックガードの高さ90mm含む)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:693

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24368304
2020-06-09
用途:
据置用のIHクッキング外枠用
合同会社光惠 様

1O何年まえに 設備業者設置と同じパナソニックIHクッキングと枠
電気工事も要らず。素人設置出来ました。 格安で満足!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする