1580 ゴールド3Dメダル アーテック[学校教材・教育玩具] 24369512

※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なります。

1580 ゴールド3Dメダル アーテック[学校教材・教育玩具] 24369512 1580 ゴールド3Dメダル アーテック[学校教材・教育玩具] 24369512 1580 ゴールド3Dメダル アーテック[学校教材・教育玩具] 24369512

ゴールド3Dメダル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24369512 品番1580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゴールドで立体感のある3Dメダル
かわいいライオンデザインのゴールドで立体感のあるメダルです。マジックテープ付きリボンは、もしもの時も首がしまらず安全です。直径約8cm。厚み約15mm。
材質:ABS。サイズ:本体:約Φ80×厚み約15mm、リボンの長さ:840mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 長さ(mm)リボン:840 寸法(mm)約Φ80×約14〜15 デザインひよこ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24369503
2021-09-26
用途:
サービス品
有限会社光影スタジオ 様 (サービス業)

見た目は良かったのですが
残念ながらプラスチックで軽く
メダルとしての重量感質感がなかったのは残念でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする